GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 10 mm, für Kopierfräser, Highfeed, Typ ALU

Artikel-Nr.: 212749 ALU
Rabatt
54,60 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    28,44 € 54,60 € / Stück
  • ab 10 Stück
    23,70 € 45,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
582 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ ALU
Sorte HU7830
Schneidstoff HM
maximale Schnitttiefe ap max 0,5 mm
Programmierradius bei ap max 1,4 mm
Vorschub fz in Alu kurzspanend 0,4 mm
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 0,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212749 ALU
EAN / GTIN 4045197761842
Herstellernummer 212749 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
1400
Alu (kurzspanend)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.
  • Radius-, Rundlaufgenauigkeit: ±0,015 mm.
  • Wechselgenauigkeit von Platte zu Platte: ±0,025 mm.

Verwendung:

Torusplatten „Highfeed“ für höhere Vorschübe.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 10 mm, für Kopierfräser, Highfeed, Typ ALU

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 10 mm, für Kopierfräser, Highfeed, Typ ALU

auf Anfrage
Sofort lieferbar
582 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
54,60 €
28,44 €
ab 10  St.
45,50 €
23,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
593 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
53,40 €
27,72 €
ab 10  St.
44,50 €
23,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
579 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
54,96 €
28,56 €
ab 10  St.
45,80 €
23,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
578 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
57,36 €
29,88 €
ab 10  St.
47,80 €
24,90 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 1 1 1 1
Schneidstoff HM HM HM HM
Typ ALU ALU ALU ALU
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb