GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 16 mm, für Kopierfräser, Typ TI

Artikel-Nr.: 212660 TI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    46,80 € / Stück
  • ab 10 Stück
    39,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sorte HB7935
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz in Alu kurzspanend 0,25 mm
    Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 0,28 mm
    Vorschub fz in Stahl < 60 HRC 0,2 mm
    Vorschub fz in Titan > 850 N/mm2 0,25 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212660 TI
    EAN / GTIN 4045197712448
    Herstellernummer 212660 TI

    Anwendertabelle

    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    nass maximal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.
    • Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: ±0,015 mm.

    Verwendung:

    Kugelplatten mit Vollradius für allgemeinen Einsatz im Gesenk- und Formenbau.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb