GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 16 mm, für Kopierfräser, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 212660 ST1400

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    44,40 € / Stück
  • ab 10 Stück
    37,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 006 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ ST1400
Sorte HB7520
Schneidstoff HM
Vorschub fz in Alu kurzspanend 0,25 mm
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 0,28 mm
Vorschub fz in Stahl < 60 HRC 0,2 mm
Vorschub fz in Titan > 850 N/mm2 0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212660 ST1400
EAN / GTIN 4045197712424
Herstellernummer 212660 ST1400

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
360
Stahl < 750 N/mm²
P
300
Stahl < 900 N/mm²
P
240
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.
  • Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: ±0,015 mm.

Verwendung:

Kugelplatten mit Vollradius für allgemeinen Einsatz im Gesenk- und Formenbau.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb