GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RDMW 1604 MOTN, für Kopier- und Planfräser, HB7520, Typ UNI

Artikel-Nr.: 212310 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,32 € / Stück
  • ab 10 Stück
    11,10 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 202 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte RDMW 1604 MOTN
    Typ UNI
    Sorte HB7520
    Schneidstoff HM
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212310 UNI
    EAN / GTIN 4045197302588
    Herstellernummer 212310 UNI

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    275
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    275
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    250
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    160
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    125
    INOX < 900 N/mm²
    M
    260
    INOX > 900 N/mm²
    M
    210
    GG(G)
    K
    240
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb