{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräser geeignet für Plattenform | rund | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 64 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 144 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 158 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 3,5 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,07 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 59,92 mm | |
passende Wendeschneidplatte | RD..1604 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Sicherungsscheiben-Set | 219955 | |
Einstellwinkel κ | 15 - 30 Grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212165 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197192905 | |
Herstellernummer | 212165 80/6 |