{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 52 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräser geeignet für Plattenform | rund | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
passende Wendeschneidplatte | RD..1003 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 15 - 30 Grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212130 52/5 | |
EAN / GTIN | 4045197750211 | |
Herstellernummer | 212130 52/5 |