GARANT Kopier- und Planfräser indexiert mit Bohrung, für Wendeschneidplatten RP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 42/4 mm

Artikel-Nr.: 212018 42/4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräser geeignet für Plattenform: rund
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 42 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Schaftausführung mit Bohrung
Fräser geeignet für Plattenform rund
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D3 30 mm
Gesamtlänge Lges 40 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 16 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 72 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 82 mm
Bohrzirkularfräsen ap 4 mm
Rampingwinkel αmax 1,79 Grad
Rampinglänge L für αmax 26,94 mm
passende Wendeschneidplatte RPK.1204M0T
Wendeplattenschrauben-Set 219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Einstellwinkel κ 15 - 30 Grad
Fz Helix 0,7
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212018 42/4
EAN / GTIN 4062406576639
Herstellernummer 212018 42/4

Beschreibung

Ausführung:

Kopier- und Planfräser der neuesten Generation. Indexierte Rundwendeplatten sorgen für stabile Bedingungen und sichern die Platte gegen ungewolltes Verdrehen während des Einsatzes. Der optimierte Formschluss zwischen Wendeschneidplatte und Plattensitz gewährt höchste Prozesssicherheit.

Hinweis:

ap max = 6,0 mm.
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Kopier- und Planfräser indexiert mit Bohrung, für Wendeschneidplatten RP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 42/4 mm

GARANT Kopier- und Planfräser indexiert mit Bohrung, für Wendeschneidplatten RP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 42/4 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
301,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
244,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
343,00 €
Anzahl Schneiden Z 4 4 4
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping Zirkularfräsen; Ramping Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Gesamtlänge Lges 40 mm 40 mm 40 mm
Schaftausführung mit Bohrung mit Bohrung mit Bohrung
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 72 mm 72 mm 68 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 82 mm 82 mm 82 mm
Rampinglänge L für αmax 26,94 mm 26,94 mm 25,5 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb