GARANT Tauchfräser 93° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten VCG., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 40/3 mm

Artikel-Nr.: 211807 40/3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 93
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: MTC
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 40 mm
    Anzahl Schneiden Z 3
    Schaftausführung mit Bohrung
    Einstellwinkel κ 93 Grad
    Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie MTC
    Werkzeugaustausch PowerCard
    ⌀ D3 34 mm
    Gesamtlänge Lges 55 mm
    Aufnahmebohrungs-⌀ 16 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 74 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 78 mm
    Bohrzirkularfräsen ap 8 mm
    Rampingwinkel αmax 5,65 Grad
    Rampinglänge L für αmax 30,34 mm
    passende Wendeschneidplatte VCG. 2205
    Wendeplattenschrauben-Set 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Produktart Tauchfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 211807 40/3
    EAN / GTIN 4045197715036
    Herstellernummer 211807 40/3

    Beschreibung

    Ausführung:

    Höhere Werkzeugsteifigkeit durch Verwindungssicherung zwischen Wendeschneidplatte und Plattensitz.

    Verwendung:

    Zur Verhinderung von Späneklemmern, speziell beim Fräsen tiefer Taschen.

    Hinweis:

    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,7 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 20IP verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb