GARANT Fräs-Wendeschneidplatte VCGX 220520 FR, für Tauchfräser, HU7810, Typ ALU

Artikel-Nr.: 211859 ALU

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    31,44 € / Stück
  • ab 10 Stück
    26,20 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
835 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VCGX 220520 FR
Typ ALU
Sorte HU7810
Schneidstoff HM
Vorschub fz 0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Eckenradius 2 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 211859 ALU
EAN / GTIN 4045197700438
Herstellernummer 211859 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
1900
Alu (kurzspanend)
N
1900
Alu > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Graphit, GFK, CFK
N
100
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Feinkornsubstrat, polierte Spanleitstufen − extreme Reduzierung der Aufklebeneigung.

Hinweis:

ap max = 7 mm für Schruppen mit ae = 1×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb