GARANT Aluminium-Eckfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten ZD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/2

Artikel-Nr.: 211755 25/2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen; Ramping; Zirkularfräsen
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 25 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung Zylinderschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen; Ramping; Zirkularfräsen
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Auskraglänge L1 32 mm
Gesamtlänge Lges 88 mm
Schaft-⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 15 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 40 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 48 mm
Bohrzirkularfräsen ap 7,6 mm
Rampingwinkel αmax 6,81 Grad
Rampinglänge L für αmax 12,56 mm
passende Wendeschneidplatte ZDHT 1505
Wendeplattenschrauben-Set 219878 4 (15IP)
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 211755 25/2
EAN / GTIN 4062406681883
Herstellernummer 211755 25/2
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Frässystem für hohe Schnittgeschwindigkeiten. Absolut präzise Wendeplattenbettung. Äußerste Verwindungssteifigkeit durch optimierte Fliehkraftsicherung.

Achtung:

Vor Einsatz der Wendeschneidplatte Nr. 211776 ALU (r = 5,0 mm) und 211777 ALU (r = 6,0 mm) müssen die Wendeplattensitze des Trägers modifiziert werden.

Hinweis:

Empfohlenes Drehmoment zur Befestigung der Spannschrauben Nr. 219878 4 und 219878 5 beträgt 3,2 Nm.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Kühlmittelstrom ist für Funktion erforderlich.
  • Kühlmittelstrom ist für Funktion erforderlich.
  • Modulare Fräser sind auswechselbare Ausrüstung zur Verwendung in CNC-Fräsmaschinen.
  • Modulare Fräser für Bearbeitung von Kunststoff- oder Aluminiumwerkstücken.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keinen Schlägen, Stößen oder schweren Lasten aussetzen.
  • Nur bestimmungsgemäß zu verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb