{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen; Ramping; Zirkularfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Auskraglänge L1 | 40 mm | |
Gesamtlänge Lges | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 54 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 8 mm | |
Rampingwinkel αmax | 4,39 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 19,56 mm | |
passende Wendeschneidplatte | ZDHT 1505 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219878 4 (15IP) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 211755 32/3 | |
EAN / GTIN | 4067263107057 |