• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kommissionierwagen

Artikel-Nr.: 2108
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Etagenwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2108
    EAN / GTIN 4017976021089
    Herstellernummer 2108
    L-Nummer L90080 1351

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. 4 Böden aus Holzwerkstoffplatte, im Winkelstahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch. An den Stirnseiten Trittstufen aus Holz, die sich unbelastet selbsttätig anheben und belastet sicher auf dem Boden stehen, wodurch der Wagen automatisch blockiert wird. Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen. Trittstufen in Ruhestellung anklappbar. Tritthöhe: 935 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 250
    Nutzflächenlänge (mm): 1000
    Nutzflächenbreite (mm): 600
    Etagenhöhen (mm): 200, 680, 1155, 1630
    Tragkraft Etage (kg): 80
    Gesamtlänge (mm): 1322
    Gesamtbreite (mm): 611
    Gesamthöhe (mm): 1880
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 125 x 32

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb