{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TopCut | |
Beschichtung | TiAlN | |
Senk-⌀ | 25 mm | |
Sorte | HB740 | |
Schneidstoff | VHM | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 | |
Schneidenlänge | 15 mm | |
Schaft-⌀ | 11,2 mm | |
Norm | Werksnorm | |
Teilung der Senkerschneiden | ungleich | |
Innenkühlung | nein | |
Aufnahmegröße | 16 mm | |
für Zylinderkopf-DIN-Schrauben | M12 | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,8 mm | |
Kopflänge l | 28 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Schaft | GARANT TopCut | |
Produktart | Schneideinsatz zum Senken |
Artikelnummer | 210410 25 | |
EAN / GTIN | 4045197804297 | |
Herstellernummer | 210410 25 |