Kegelsenker 16,5 mm

Artikel-Nr.: 210410 16,5
Rabatt
250,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Norm: Werksnorm
  • Teilung der Senkerschneiden: ungleich
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TopCut
Beschichtung TiAlN
Senk-⌀ 16,5 mm
Sorte HB740
Schneidstoff VHM
Anzahl Schneiden Z 3
Kegelsenkerspitzenwinkel 90
Schneidenlänge 10 mm
Schaft-⌀ 9,2 mm
Norm Werksnorm
Teilung der Senkerschneiden ungleich
Innenkühlung nein
Aufnahmegröße 12 mm
für Zylinderkopf-DIN-Schrauben M8
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 3,2 mm
Kopflänge l 22 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,08 mm
Schaft GARANT TopCut
Produktart Schneideinsatz zum Senken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 210410 16,5
EAN / GTIN 4045197804273
Herstellernummer 210410 16,5

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
80
Alu (kurzspanend)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Stahl < 500 N/mm²
P
65
Stahl < 750 N/mm²
P
60
Stahl < 900 N/mm²
P
50
Stahl < 1100 N/mm²
P
40
Stahl < 1400 N/mm²
P
10
Stahl < 55 HRC
H
12
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
35
CuZn
N
70
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb