{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TopCut | |
Schneidkopf-⌀ D | 12 mm | |
Sorte | HB730 | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 142 Grad | |
Aufnahmegröße | 12 mm | |
Kopflänge l | 16 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,6 mm/U | |
Schaft | GARANT TopCut | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Schneideinsatz zum Zentrier- und Anbohren |
Artikelnummer | 210405 12 | |
EAN / GTIN | 4045197607737 | |
Herstellernummer | 210405 12 |