Fräskopf, scharfkantig HPC 25 mm

Artikel-Nr.: 210345 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D h10 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Spiralwinkel: 42
  • Zustellrichtung: horizontal und schräg
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung unbeschichtet
Serie TopCut
Schneiden-⌀ D 25 mm
Sorte HU730
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ W
Spiralwinkel 42 Grad
Zustellrichtung horizontal und schräg
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung nein
Aufnahmegröße 24 mm
passende Aufnahme GARANT TopCut
Kopflänge l 45 mm
Schneidenlänge L2 25 mm
Gesamtlänge L 71 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,22 mm
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,28 mm
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 210345 25
EAN / GTIN 4045197557674
Herstellernummer 210345 25

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
530
Alu (kurzspanend)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Vollnut-Einsatzrichtwerte für ap max ≤ 0,5×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb