{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TopCut | |
Schneiden-⌀ D | 16 mm | |
Sorte | HB730 | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Spiralwinkel | 50 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,1×D bei Besäumen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | nein | |
Aufnahmegröße | 16 mm | |
passende Aufnahme | GARANT TopCut | |
Kopflänge l | 28 mm | |
Schneidenlänge L2 | 20 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,32 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 210340 16 | |
EAN / GTIN | 4045197523365 | |
Herstellernummer | 210340 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schlichtfräskopf, 45° Fase 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
146,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
147,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | nein | nein |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
passende Aufnahme | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Spiralwinkel | 50 Grad | 50 Grad |
Typ | N | N |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Zustellrichtung | horizontal | horizontal |