{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Schneiden-⌀ D | 12 mm | |
Sorte | HB730 | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | nein | |
Aufnahmegröße | 12 mm | |
passende Aufnahme | GARANT TopCut | |
Kopflänge l | 16 mm | |
Schneidenlänge L2 | 9 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,24 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 210245 12 | |
EAN / GTIN | 4045197891297 | |
Herstellernummer | 210245 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eckfräskopf GARANT Master Steel, 45° Fase 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
96,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
95,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
86,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schneidenlänge L2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,09 mm | 0,07 mm | 0,08 mm |
Schneiden-⌀ D | 12 mm | 12 mm | 12 mm |