{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TopCut | |
Schneiden-⌀ D | 20 mm | |
Sorte | HB730 | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Innenkühlung | nein | |
Aufnahmegröße | 20 mm | |
passende Aufnahme | GARANT TopCut | |
Kopflänge l | 25 mm | |
Schneidenlänge L2 | 15 mm | |
Gesamtlänge L | 47,2 mm | |
Eckenverrundung rv | 0,5 | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 210210 20 | |
EAN / GTIN | 4045197522948 | |
Herstellernummer | 210210 20 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |