PKD-Fräser mit Innenkühlung ziehender Schnitt 8 mm

Artikel-Nr.: 209801 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h10 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: PKD
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranz Nenn-⌀: h10
  • Zähnezahl Z: 2
  • Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 8 mm
Beschichtung PKD
Schneidstoff PKD
Norm Werksnorm
Toleranz Nenn-⌀ h10
Zähnezahl Z 2
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,2×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja
Schneidenlänge Lc 20 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 30 mm
Freistellungs-⌀ D1 7,4 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,1 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu Guss 0,04 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Graphit 0,11 mm
Vorschub fz für Besäumen in Alu Guss 0,05 mm
Vorschub fz für Besäumen in Graphit 0,11 mm
Farbring schwarz
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 209801 8
EAN / GTIN 4062406765187
Herstellernummer 209801 8

Anwendertabelle

Alu
N
2400
Alu (kurzspanend)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA Acryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hybride
N
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-PKD-Fräser für höchste Ansprüche an die Zerspanungsleistung.
Achswinkel positiv. α = 2°.
Ziehender Schnitt für normalen Einsatz.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb