{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | PKD | |
Schneidstoff | PKD | |
Norm | Werksnorm | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,2×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja | |
Schneidenlänge Lc | 3 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 15 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 4,6 mm | |
Gesamtlänge L | 60 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,1 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu Guss | 0,02 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Graphit | 0,09 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu Guss | 0,03 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Graphit | 0,09 mm | |
Farbring | schwarz | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 209801 5 | |
EAN / GTIN | 4062406765163 | |
Herstellernummer | 209801 5 |