VHM-Torusfräser 10/1,5 mm

Artikel-Nr.: 209750 10/1,5

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC / R1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 2
  • Spiralwinkel: 30

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 10 mm
    Beschichtung Diamant
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Toleranz Nenn-⌀ e8
    Zähnezahl Z 2
    Spiralwinkel 30 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung nein
    Schneidenlänge Lc 6 mm
    Schneidenradius R1 1,5 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 40 mm
    Freistellungs-⌀ D1 9,8 mm
    Gesamtlänge L 160 mm
    Schaft-⌀ Ds 12 mm
    L2 70 mm
    ⌀ D2 11,9 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Graphit 0,095 mm
    Vorschub fz für Kopierfräsen in Graphit 0,1 mm
    Schafttoleranz h6
    Farbring schwarz
    Produktart Torusfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 209750 10/1,5
    EAN / GTIN 4045197475183
    Herstellernummer 209750 10/1,5

    Anwendertabelle

    PVDF GF20
    N
    200
    POM GF25
    N
    190
    PA 66 GF30
    N
    170
    PEEK GF30
    N
    150
    PTFE CF25
    N
    180
    PEEK CF30
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    350
    GFK
    N
    190
    GFK, CFK
    N
    190
    Graphit
    N
    340
    Hybride
    N
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit kristalliner Diamantbeschichtung sp3 der neuesten Generation, für die prozesssichere Bearbeitung von Faserverbundstoffen, GFK, CFK und Graphit. Doppelt hinterschliffener Seitenfreiwinkel.
    Zum Kopierfräsen mit Winkel α = 1°30′.
    Toleranz: Schneidenradius R1= ±0,01 mm.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte
    Besäumen: fz für ap= 0,1×D.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb