VHM-Torusfräser 1,5/0,15 mm

Artikel-Nr.: 209750 1,5/0,15
Rabatt
80,20 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC / R1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 2
  • Spiralwinkel: 30

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 1,5 mm
    Beschichtung Diamant
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Toleranz Nenn-⌀ e8
    Zähnezahl Z 2
    Spiralwinkel 30 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung nein
    Schneidenlänge Lc 1,8 mm
    Schneidenradius R1 0,15 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 3 mm
    Freistellungs-⌀ D1 1,45 mm
    Gesamtlänge L 75 mm
    Schaft-⌀ Ds 3 mm
    L2 27 mm
    ⌀ D2 2,7 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Graphit 0,02 mm
    Vorschub fz für Kopierfräsen in Graphit 0,028 mm
    Schafttoleranz h6
    Farbring schwarz
    Produktart Torusfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 209750 1,5/0,15
    EAN / GTIN 4045197475084
    Herstellernummer 209750 1,5/0,15

    Anwendertabelle

    PVDF GF20
    N
    200
    POM GF25
    N
    190
    PA 66 GF30
    N
    170
    PEEK GF30
    N
    150
    PTFE CF25
    N
    180
    PEEK CF30
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    350
    GFK
    N
    190
    GFK, CFK
    N
    190
    Graphit
    N
    340
    Hybride
    N
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit kristalliner Diamantbeschichtung sp3 der neuesten Generation, für die prozesssichere Bearbeitung von Faserverbundstoffen, GFK, CFK und Graphit. Doppelt hinterschliffener Seitenfreiwinkel.
    Zum Kopierfräsen mit Winkel α = 1°30′.
    Toleranz: Schneidenradius R1= ±0,01 mm.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte
    Besäumen: fz für ap= 0,1×D.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb