{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 5,8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | ±0,05 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,25×L2 bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Fasenfräsen | vorwärts und rückwärts 45 | |
L2 +0,5 | 4 mm | |
L4 +0,5 | 15 mm | |
⌀ D1 +0,05 | 3,9 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Form | spitz | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Produktart | Entgrater |
Artikelnummer | 208180 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197465474 | |
Herstellernummer | 208180 5,8 |