VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater, TiAlN, ⌀ DC: 11,8mm

Artikel-Nr.: 208180 11,8

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: ±0,05
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 11,8 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ ±0,05
Zähnezahl Z 4
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,25×L2 bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Fasenfräsen vorwärts und rückwärts 45
L2 +0,5 6 mm
L4 +0,5 94 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Form abgeflacht
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,017 mm
Schafttoleranz h6
Farbring ohne
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Produktart Entgrater

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 208180 11,8
EAN / GTIN 4045197465603
Herstellernummer 208180 11,8

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
115
Alu > 10% Si
N
70
Stahl < 500 N/mm²
P
65
Stahl < 750 N/mm²
P
65
Stahl < 900 N/mm²
P
40
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Extra langer Schaft.
Doppelt geschliffenes Kopfteil mit 45°-Winkel.

Verwendung:

Zum Vorwärts- und Rückwärtsentgraten und Anfasen auch an schwer zugänglichen Stellen.
Für Konturarbeiten hervorragend geeignet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb