VHM-Entgrater 120°, unbeschichtet, ⌀ h6 DC: 6mm

Artikel-Nr.: 208090 6
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h6 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 6 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h6
Zähnezahl Z 4
Zustellrichtung horizontal und schräg
Kegelsenkerspitzenwinkel 120 Grad
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Maß S 3,4 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Fasenfräsen 60 Grad
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,03 mm
Schafttoleranz h6
Farbring ohne
Eckenfasenwinkel 30 Grad
Produktart Entgrater

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 208090 6
EAN / GTIN 4045197858429
Herstellernummer 208090 6

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
180
Alu (kurzspanend)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stahl < 500 N/mm²
P
70
Stahl < 750 N/mm²
P
60
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Toleranz: Maß S = ±0,1 mm, Spitzenwinkel ±10 Winkelminuten.
Mit speziellem Drallwinkel, weichschneidend.

Verwendung:

Zum Anfasen und Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten hervorragend geeignet.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Entgrater 120°, unbeschichtet, ⌀ h6 D<sub>C</sub>: 6mm

VHM-Entgrater 120°, unbeschichtet, ⌀ h6 DC: 6mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
31,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 089 Stück sofort lieferbar
39,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
40,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
518 Stück sofort lieferbar
40,50 €
26,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 304 Stück sofort lieferbar
22,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
40,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
22,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
31,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
281 Stück sofort lieferbar
40,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 478 Stück sofort lieferbar
38,90 €
24,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
267 Stück sofort lieferbar
46,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
288 Stück sofort lieferbar
39,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
47,30 €
Beschichtung unbeschichtet TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN unbeschichtet TiAlN TiSiN TiAlN TiSiN TiAlN
Farbring ohne grün ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne grün rot grün rot
Innenkühlung nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein
Kegelsenkerspitzenwinkel 120 Grad 90 Grad 120 Grad 90 Grad 90 Grad 60 Grad 60 Grad 30 Grad 30 Grad 90 Grad 90 Grad 60 Grad 60 Grad
Schaft DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6
Schafttoleranz h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6
Maß S 3,4 mm 4,2 mm 3,4 mm 4,2 mm 4,2 mm 5,9 mm 5,9 mm 11,2 mm 11,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 5,9 mm 5,9 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb