{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 60 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Maß S | 5,9 mm | |
Gesamtlänge L | 54 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Fasenfräsen | 30 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Eckenfasenwinkel | 60 Grad | |
Produktart | Entgrater |
Artikelnummer | 208137 6 | |
EAN / GTIN | 4045197859143 | |
Herstellernummer | 208137 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-Entgrater 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar
22,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar
40,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
730 Stück sofort lieferbar
40,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 947 Stück sofort lieferbar
22,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar
40,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
269 Stück sofort lieferbar
40,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 60 Grad | 120 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 60 Grad | 30 Grad |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schafttoleranz | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Maß S | 5,9 mm | 3,4 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 5,9 mm | 11,2 mm |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |