VHM-Fasenfräser 90°, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 5mm

Artikel-Nr.: 208071 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
178 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 5 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 30 Grad
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 13 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Fasenfräsen 45 Grad
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,02 mm
Schafttoleranz h6
Farbring ohne
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Produktart Fasenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 208071 5
EAN / GTIN 4062406544850
Herstellernummer 208071 5
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
180
Alu (kurzspanend)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stahl < 500 N/mm²
P
70
Stahl < 750 N/mm²
P
60
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Toleranz: Spitzenwinkel ±1°.

Verwendung:

  • Nutenfräsen
  • Senken
  • Fasen
  • Auch als NC-Anbohrer verwendbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb