VHM-Fasenfräser 90° 3 mm

Artikel-Nr.: 208071 3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
503 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 3 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 30 Grad
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 8 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Fasenfräsen 45 Grad
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,01 mm
Schafttoleranz h6
Farbring ohne
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Produktart Fasenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 208071 3
EAN / GTIN 4062406544836
Herstellernummer 208071 3

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
180
Alu (kurzspanend)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stahl < 500 N/mm²
P
70
Stahl < 750 N/mm²
P
60
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Toleranz: Spitzenwinkel ±1°.

Verwendung:

  • Nutenfräsen
  • Senken
  • Fasen
  • Auch als NC-Anbohrer verwendbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb