Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

VHM-Winkelfräser Form D 60° 32 mm

Artikel-Nr.: 208038 32

Variante und Stückzahl wählen

⌀ js16 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 1833
  • Toleranz Nenn-⌀: js16
  • Zustellrichtung: horizontal
  • Schaft: DIN 6535 HB mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 32 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 1833
Toleranz Nenn-⌀ js16
Zustellrichtung horizontal
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Zähnezahl Z 10
Freistellungs-⌀ D1 15 mm
Gesamtlänge L 71 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Schneidenlänge Lc 12,5 mm
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,045 mm
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 60 Grad
Farbring grün
Form D
Produktart Winkelfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 208038 32
Herstellernummer 208038 32

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
105
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
90
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Winkel-Toleranz ±8′.

Hinweis:

Zum Fräsen von Führungen im Werkzeug- und Maschinenbau.
Bis zum vollen Eingriff fz mit 50 % fahren.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb