{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 22 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 1833 | |
Toleranz Nenn-⌀ | js16 | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zähnezahl Z | 8 | |
Freistellungs-⌀ D1 | 10,2 mm | |
Gesamtlänge L | 67 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Schneidenlänge Lc | 9 mm | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Eckenfasenwinkel | 60 Grad | |
Farbring | grün | |
Form | D | |
Produktart | Winkelfräser |
Artikelnummer | 208038 22 | |
Herstellernummer | 208038 22 |