VHM-Vollradiusfräser 6 mm

Artikel-Nr.: 207092 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 6 mm
Beschichtung DLC
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ f8
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 45 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,03×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HA
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 16 mm
Radius R 3 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 94 mm
Freistellungs-⌀ D1 5,5 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu kurzspanend 0,06 mm
Farbring gelb
Produktart Vollradius- und Kugelfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 207092 6
EAN / GTIN 4045197849830
Herstellernummer 207092 6

Anwendertabelle

Alu
N
400
Alu (kurzspanend)
N
375
Alu > 10% Si
N
325
PMMA Acryl
N
190
PE-HD
N
150
PA 66
N
190
PEEK
N
140
PF 31
N
120
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
110
PTFE CF25
N
150
Honeycomb Sandwich
N
280
Cu
N
150
CuZn
N
180
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit DLC-Beschichtung sp2 der neuesten Generation.
Toleranzen: Radiuskontur = ±0,01 mm.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 207090.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb