VHM-Vollradiusfräser 20 mm

Artikel-Nr.: 207028 20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 20 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ W
    Toleranz Nenn-⌀ f8
    Zähnezahl Z 2
    Spiralwinkel 45 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,03×D bei Kopierfräsen
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HA
    Innenkühlung nein
    Schneidenlänge Lc 40 mm
    Radius R 10 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 92 mm
    Freistellungs-⌀ D1 19 mm
    Gesamtlänge L 150 mm
    Schaft-⌀ Ds 20 mm
    Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu kurzspanend 0,2 mm
    Farbring gelb
    Produktart Vollradius- und Kugelfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 207028 20
    EAN / GTIN 4045197596710
    Herstellernummer 207028 20

    Anwendertabelle

    Alu
    N
    220
    Alu (kurzspanend)
    N
    170
    Alu > 10% Si
    N
    130
    PMMA Acryl
    N
    180
    PE-HD
    N
    140
    PA 66
    N
    180
    PEEK
    N
    130
    PF 31
    N
    120
    Honeycomb Sandwich
    N
    180
    Cu
    N
    140
    CuZn
    N
    180
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit zusätzlichem Polierschliff in den Spankammern für hervorragende Spanabfuhr in langspanenden Alu-Werkstoffen.
    Baulängen ähnlich DIN 6527.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb