VHM-Vollradiusfräser 14 mm

Artikel-Nr.: 207028 14
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 14 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ W
    Toleranz Nenn-⌀ f8
    Zähnezahl Z 2
    Spiralwinkel 45 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,03×D bei Kopierfräsen
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HA
    Innenkühlung nein
    Schneidenlänge Lc 26 mm
    Radius R 7 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 60 mm
    Freistellungs-⌀ D1 13,2 mm
    Gesamtlänge L 100 mm
    Schaft-⌀ Ds 14 mm
    Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu kurzspanend 0,15 mm
    Farbring gelb
    Produktart Vollradius- und Kugelfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 207028 14
    EAN / GTIN 4045197596697
    Herstellernummer 207028 14

    Anwendertabelle

    Alu
    N
    220
    Alu (kurzspanend)
    N
    170
    Alu > 10% Si
    N
    130
    PMMA Acryl
    N
    180
    PE-HD
    N
    140
    PA 66
    N
    180
    PEEK
    N
    130
    PF 31
    N
    120
    Honeycomb Sandwich
    N
    180
    Cu
    N
    140
    CuZn
    N
    180
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit zusätzlichem Polierschliff in den Spankammern für hervorragende Spanabfuhr in langspanenden Alu-Werkstoffen.
    Baulängen ähnlich DIN 6527.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb