{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 41 mm | |
Schneidenradius R1 | 2 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 54 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 19,5 mm | |
Gesamtlänge L | 104 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Titan > 850 N/mm2 | 0,08 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Titan > 850 N/mm2 | 0,1 mm | |
Korrektur-Faktor für vc | 1,5 | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | pink | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206364 20/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197991997 | |
Herstellernummer | 206364 20/2,0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Titan VHM-Torusfräser HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 20/2,0mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
296,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
356,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
286,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
328,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,5×D bei Besäumen | 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,5×D bei Besäumen |
Gesamtlänge L | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Schneidenradius R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |