GARANT Master Titan VHM-Torusfräser HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 20/1,0mm

Artikel-Nr.: 206364 20/1,0
Rabatt
296,00 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC / R1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 20 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 40 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 41 mm
Schneidenradius R1 1 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 54 mm
Freistellungs-⌀ D1 19,5 mm
Gesamtlänge L 104 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Vorschub fz für Besäumen in Titan > 850 N/mm2 0,08 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Titan > 850 N/mm2 0,1 mm
Korrektur-Faktor für vc 1,5
Schafttoleranz h6
Farbring pink
Produktart Torusfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 206364 20/1,0
EAN / GTIN 4045197991980
Herstellernummer 206364 20/1,0

Anwendertabelle

Ti > 850 N/mm²
S
60
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Toleranz: Schneidenradius R1 = ±0,005 mm.

Verwendung:

Zum Fräsen von Titan und Titanlegierungen, bei hoher Laufruhe für beste Standzeiten und höchste Zerspanungsleistung.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Master Titan VHM-Torusfräser HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> / R<sub>1</sub>: 20/1,0mm

GARANT Master Titan VHM-Torusfräser HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 20/1,0mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
296,00 €
203,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
487,00 €
157,00 €
Gesamtlänge L 104 mm 104 mm
Innenkühlung nein nein
Schneidenlänge Lc 41 mm 41 mm
Typ N N
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal
Schaft-⌀ Ds 20 mm 20 mm
Teilung der Schneiden ungleich ungleich
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb