{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Inox | |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; Vollnut Schnitttiefe 1×D | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 32 mm | |
Schneidenradius R1 | 2 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 44 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 15 mm | |
Gesamtlänge L | 92 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,086 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | blau | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206347 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197852618 | |
Herstellernummer | 206347 16/2,0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HB 16/2,0 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
206,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
211,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
189,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
121,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiSiN |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Schneidenradius R1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Produktart | Torusfräser | Torusfräser | Torusfräser | Torusfräser |