{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Inox | |
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; Vollnut Schnitttiefe 1×D | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Schneidenradius R1 | 3 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 38 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 11,5 mm | |
Gesamtlänge L | 83 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,062 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | blau | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206347 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197852571 | |
Herstellernummer | 206347 12/3,0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master INOX VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC / R1: 12/3,0mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
126,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
203 Stück sofort lieferbar
72,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
110,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; Vollnut Schnitttiefe 1×D | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,3×D bei Besäumen |
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Spiralwinkel | 40 Grad | 38 Grad | 42 Grad |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Schneidenradius R1 | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serie | Master Inox | Pro Steel | Master Uni |