{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,2×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 12 mm | |
Schneidenradius R1 | 0,5 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 75 mm | |
minimaler Schaftfreistellungs-⌀ D5 | 11 mm | |
maximaler Schaftfreistellungs-⌀ D6 | 11,8 mm | |
Gesamtlänge L | 119 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,045 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206335 12/0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406276874 | |
Herstellernummer | 206335 12/0,5 |