{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h9 | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Spiralwinkel | 15 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Maß ap max Zeilen | 0,5 mm | |
Programmierradius | 1,5 mm | |
Schneidenlänge Lc | 4,8 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 24 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Einstellwinkel κ | 15 Grad | |
Vorschub f in Titan > 850 N/mm2 | 0,108 mm | |
Farbring | pink | |
Produktart | Stirntorusfräser |
Artikelnummer | 206286 8 | |
EAN / GTIN | 4045197991713 | |
Herstellernummer | 206286 8 |