GARANT Master Titan VHM-Stirntorusfräser HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 2mm

Artikel-Nr.: 206286 2
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h9 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h9
  • Zähnezahl Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 2 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h9
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 15 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Maß ap max Zeilen 0,15 mm
Programmierradius 0,3 mm
Schneidenlänge Lc 1,5 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 13 mm
Freistellungs-⌀ D1 1,7 mm
Gesamtlänge L 54 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Einstellwinkel κ 11 Grad
Vorschub f in Titan > 850 N/mm2 0,018 mm
Farbring pink
Produktart Stirntorusfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 206286 2
EAN / GTIN 4045197991317
Herstellernummer 206286 2

Anwendertabelle

Ti > 850 N/mm²
S
90
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Toleranz: Schneidenradius R1 = ±0,01 mm.
Spezielle Stirnschneidengeometrie zum Zeilenfräsen mit sehr hohen Vorschüben.

Verwendung:

Zum Kopier- und Zeilenfräsen in der Titanbearbeitung unter HPC-Bedingungen.
Mittels spezieller Frässtrategien sehr hohe Zerspanungsvolumen möglich.

Hinweis:

Nachschleifen nicht empfohlen.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb