{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h9 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 12 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h5 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Maß ap max Zeilen | 0,25 mm | |
Programmierradius | 1,5 mm | |
Schneidenlänge Lc | 4,8 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 40 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Einstellwinkel κ | 5,5 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 60 HRC | 0,086 mm | |
Farbring | rot | |
Produktart | Stirntorusfräser |
Artikelnummer | 206275 8 | |
EAN / GTIN | 4045197860880 | |
Herstellernummer | 206275 8 |