{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Schneiden-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h9 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 12 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h5 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Maß ap max Zeilen | 0,15 mm | |
Programmierradius | 0,5 mm | |
Schneidenlänge Lc | 2,5 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 24 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 3,6 mm | |
Gesamtlänge L | 85 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Einstellwinkel κ | 11 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 60 HRC | 0,049 mm | |
Farbring | rot | |
Produktart | Stirntorusfräser |
Artikelnummer | 206275 4 | |
EAN / GTIN | 4045197860859 | |
Herstellernummer | 206275 4 |