{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | AlTiSiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 20 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h5 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Maß ap max Zeilen | 0,9 mm | |
Programmierradius | 1 mm | |
Schneidenradius R1 | 0,5 mm | |
Stirnradius R3 | 14,4 mm | |
Schneidenlänge Lc | 12 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 30 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 11,7 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Einstellwinkel κ | 15 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 55 HRC | 0,444 mm | |
Farbring | rot | |
Produktart | Stirntorusfräser |
Artikelnummer | 206269 12 | |
EAN / GTIN | 4067263133117 | |
Herstellernummer | 206269 12 |