VHM-Hochvorschubfräser HSC 1 mm

Artikel-Nr.: 206269 1
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 1 mm
Beschichtung AlTiSiN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 20 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft DIN 6535 HA mit h5
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HSC
Maß ap max Zeilen 0,12 mm
Programmierradius 0,129 mm
Schneidenradius R1 0,1 mm
Stirnradius R3 1,2 mm
Schneidenlänge Lc 1 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 3 mm
Freistellungs-⌀ D1 0,95 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Einstellwinkel κ 11 Grad
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 55 HRC 0,036 mm
Farbring rot
Produktart Stirntorusfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 206269 1
EAN / GTIN 4067263132639
Herstellernummer 206269 1

Anwendertabelle

Stahl < 50 HRC
H
105
Stahl < 55 HRC
H
105
Stahl < 60 HRC
H
75
Stahl < 65 HRC
H
64
Stahl < 67 HRC
H
53
Stahl < 70 HRC
H
53
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Innovatives Ultrafeinstkornsubstrat, speziell für die Hartbearbeitung bis zu 70 HRC. Neuentwickelte Hochleistungsbeschichtung für hervorragende Standzeiten und optimale Zerspanungsleistung.
Toleranz: Schneidenradius R1 = +/- 0,01mm

Verwendung:

Speziell für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung HSC im Formen- und Werkzeugbau, zum Kopier- und Zeilenfräsen. Sehr hohes Zerspanungsvolumen in der Hartbearbeitung.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb