{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Alu | |
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 42 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HA | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Schneidenradius R1 | 1 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 36 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 11,8 mm | |
Gesamtlänge L | 83 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,15 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu kurzspanend | 0,16 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206255 12/1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406156282 | |
Herstellernummer | 206255 12/1,0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket VHM-Torusfräser HPC, DLC, ⌀ e8 DC/ R1: 12/1,0mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
116,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
105,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
175,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
126,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
134,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | DLC | unbeschichtet | ZOX | DLC | TiAlN |
Freistellungs-⌀ D1 | 11,8 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11,6 mm |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Typ | W | W | W | W | N |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |