GARANT Master Alu PickPocket VHM-Torusfräser HPC, DLC, ⌀ e8 DC/ R1: 10/1,0mm

Artikel-Nr.: 206255 10/1,0

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC/ R1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 3
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Alu
Schneiden-⌀ DC 10 mm
Beschichtung DLC
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 3
Spiralwinkel 42 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HA
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 22 mm
Schneidenradius R1 1 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 30 mm
Freistellungs-⌀ D1 9,8 mm
Gesamtlänge L 72 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,12 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu kurzspanend 0,14 mm
Schafttoleranz h6
Farbring gelb
Produktart Torusfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 206255 10/1,0
EAN / GTIN 4062406156268
Herstellernummer 206255 10/1,0

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
550
Alu (kurzspanend)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA Acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Schneidenlänge nach DIN 6527.
Alle Baumaße nach DIN.
Toleranz: Schneidenradius R1 = ± 0,01 mm.

Verwendung:

Speziell für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung im Formen- und Werkzeugbau zum Kopierfräsen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Master Alu PickPocket VHM-Torusfräser HPC, DLC, ⌀ e8 D<sub>C</sub>/ R<sub>1</sub>: 10/1,0mm

GARANT Master Alu PickPocket VHM-Torusfräser HPC, DLC, ⌀ e8 DC/ R1: 10/1,0mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
91,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
73,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
107,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
86,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
98,40 €
Gesamtlänge L 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm
Norm DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Schneiden-⌀ DC 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Schneidstoff VHM VHM VHM VHM VHM
Toleranz Nenn-⌀ e8 h6 e8 h6 e8
Typ W W N W N
Schaft-⌀ Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Aus der gleichen Serie "Master Alu" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb