VHM-Torusfräser 3/0,3 mm

Artikel-Nr.: 206140 3/0,3
Rabatt
92,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 2

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 3 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,2×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 3,5 mm
Schneidenradius R1 0,3 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 10 mm
Freistellungs-⌀ D1 2,8 mm
Gesamtlänge L 38 mm
Schaft-⌀ Ds 3 mm
L2 20 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,011 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,013 mm
Schafttoleranz h6
Farbring ohne
Produktart Torusfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 206140 3/0,3
EAN / GTIN 4045197123404
Herstellernummer 206140 3/0,3

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 900 N/mm²
P
155
Stahl < 1100 N/mm²
P
110
Stahl < 1400 N/mm²
P
80
Stahl < 55 HRC
H
65
Stahl < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
100
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Doppelt hinterschliffener Seitenfreiwinkel.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ e8 DC / RS1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb