{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,2×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 3,5 mm | |
Schneidenradius R1 | 0,5 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 10 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 2,8 mm | |
Gesamtlänge L | 38 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
L2 | 20 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,013 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206140 3/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197123411 | |
Herstellernummer | 206140 3/0,5 |