{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Schneiden-⌀ DC | 14 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Fräsprofil | NR | |
Toleranz Nenn-⌀ | d11 | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Spiralwinkel | 42 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,4×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 52 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 13 mm | |
Gesamtlänge L | 99 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,7 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 205552 14 | |
EAN / GTIN | 4045197958990 | |
Herstellernummer | 205552 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 14mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
225,00 €
135,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
197,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
135,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
181,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
141,50 €
86,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
159,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
146,00 €
90,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,4×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,15×D bei Besäumen; 0,1×D | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,1×D | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,25×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen; 0,1×D |
Farbring | grün | rot | blau | grün | blau | grün | blau |
Freistellungs-⌀ D1 | 13 mm | 13 mm | 13,6 mm | 13,6 mm | 13,5 mm | 13,6 mm | 13,6 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 42 Grad | 45 Grad | 35 Grad | 45 Grad | 40 Grad | 38 Grad | 42 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | d11 | f8 | f8 | e8 | h10 | f8 | e8 |
Zerspanungsstrategie | HPC | MTC; TPC | HPC | MTC | HPC; TPC | HPC | HPC; TPC |